text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5282 Podlahový náter 5l oceľovo sivý

Numéro d'article 90456.528.200
Číslo RAL 7001
Typ Iné
Proces vytvrdzovania 1-komponentný
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre drevo Nie
Samočistenie Nie

Spécifications

Číslo RAL 7001
Typ Iné
Proces vytvrdzovania 1-komponentný
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre drevo Nie
Samočistenie Nie
Vhodná na stenu Nie
Fyzická forma Kvapalina
Vhodný na striekanie Nie
Povrch suchý (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h) 2
Farbiteľný (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h) 6
Vhodné na dvere/okná/detaily Nie
Vhodný na drevenú terasu Nie
Vhodné na murivo/betón Áno
Vhodné na strechu Nie
Odporúčaná spotreba rovnomerný povrch (m²/l) 9 - 9
Technológia/generický typ Akryl
Pripravené na použitie Áno
Riediteľný Áno
Základňa s odtieňom Iné
Následne sa musí očistiť kefou Nie
Stupeň lesku Matt
Nanášanie štetcom Áno
Použitie s valčekom Áno
Značka Rustoleum
Váha kusu (g) 5960
HS kód 32081090
Model EPOXY SHIELD
Type Floor Coating

Numéros d'articles

Numéro d'article 90456.528.200
EAN 8715743015793
UBB 500511548264
UNSPSC 31211500
N° Article du fabricant 5282.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.