text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2152 Vrchný náter 500ml Medzinárodná oranžová Vysokolesklá

technické údaje

Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno
Možnosť maľovania Áno
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
Model HARD HAT
Type Topcoat

Čísla materiálu

Položka č. 90403.002.152
EAN 8715743006050
UBB 950577021021
UNSPSC 31211507
Číslo materiálu výrobcu 2152
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.