text.skipToContent text.skipToNavigation

Rukoväte skrutkovačov Wera 830 830 051835


830 Adaptér držiaka bitov Vario, 1/4", x 165 mmVysokokvalitná čepeľ adaptéra so silným permanentným magnetom, ktorý drží bit absolútne bezpečne. Šesťhranný materiál 6 mm. Vhodný na preberanie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a Wera spojovacia séria 1.

Položka č. 81993.051.835
Dĺžka (mm) 165
Magnetické Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 165
Magnetické Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 4
Značka Wera
Váha kusu (g) 130
Model 830
Type Bit Holder

Popis

830 Adaptér držiaka bitov Vario, 1/4", x 165 mmVysokokvalitná čepeľ adaptéra so silným permanentným magnetom, ktorý drží bit absolútne bezpečne. Šesťhranný materiál 6 mm. Vhodný na preberanie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a Wera spojovacia séria 1.

Čísla materiálu

Položka č. 81993.051.835
EAN 4013288012425
UBB 241124952219
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05051835001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.