Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Záhlbníky
F6330.063.001
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
Ruko záhlbník 6,3 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
F6330.063.001
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
6.3 - 6.3
Značka
Ruko
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
6.3 - 6.3
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.
Čísla materiálu
Položka č.
F6330.063.001
EAN
4007140002570
UBB
240207040520
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
102107