text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Ruko Záhlbník 25,0 MM


Kuželové a odhrotovací záhlubníky DIN 334 tvaru D 60° HSS. U nových vysoce výkonných kuželových a odhrotovacích záhlubníků RUKO jsou drážky pro odvod třísek vybroušeny do plně zakaleného materiálu metodou CBN. CBN (kubický nitrid bóru) je mnohem tvrdší, než běžné brusné materiály, jako je karbid křemíku nebo korund. Vlivem zvýšené tvrdosti je vybroušený povrch ateriálu velmi hladký, břity jsou ostřejší a lépe drží rozměry. Vzhledem k tomu, že byly drážky pro odvod třísek vybroušeny do hloubky, jsou břity absolutně ostré. Jsou ideální pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování do ocelí, litiny, barevných a lehkých kovů. Doporučené otáčky – viz tabulka na str. 12.

Položka č. F6343.250.001
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 60
Priemer záhlbníka (mm) 25 - 25
Značka Ruko
Ambalat la 1

technické údaje

Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 60
Priemer záhlbníka (mm) 25 - 25
Značka Ruko

Popis

Kuželové a odhrotovací záhlubníky DIN 334 tvaru D 60° HSS. U nových vysoce výkonných kuželových a odhrotovacích záhlubníků RUKO jsou drážky pro odvod třísek vybroušeny do plně zakaleného materiálu metodou CBN. CBN (kubický nitrid bóru) je mnohem tvrdší, než běžné brusné materiály, jako je karbid křemíku nebo korund. Vlivem zvýšené tvrdosti je vybroušený povrch ateriálu velmi hladký, břity jsou ostřejší a lépe drží rozměry. Vzhledem k tomu, že byly drážky pro odvod třísek vybroušeny do hloubky, jsou břity absolutně ostré. Jsou ideální pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování do ocelí, litiny, barevných a lehkých kovů. Doporučené otáčky – viz tabulka na str. 12.

Čísla materiálu

Položka č. F6343.250.001
EAN 4007140003447
UBB 240203226818
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 102210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.