text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Záhlbník 25,0 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Položka č. F6334.250.001
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 25 - 25
Značka Ruko
Váha kusu (g) 62
Ambalat la 1

technické údaje

Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 25 - 25
Značka Ruko
Váha kusu (g) 62
Type Countersink

Popis

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Čísla materiálu

Položka č. F6334.250.001
EAN 4007140002907
UBB 240203229960
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 102123T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.