text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko záhlbník 16,5 x 8 mm


Kuželové a odhrotovací záhlubníky DIN 335 tvaru C 90°. Vzhledem k tomu, že drážky pro odvod třísek byly vybroušeny do hloubky, jsou břity absolutně ostré. Jsou ideální pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování. Doporučené otáčky – viz tabulka na str. 73

Položka č. F6333.165.001
Priemer šachty (mm) 8
Rezný materiál HSS-E
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 16.5 - 16.5
Značka Ruko
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 8
Rezný materiál HSS-E
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 16.5 - 16.5
Značka Ruko
Type Countersink

Čísla materiálu

Položka č. F6333.165.001
EAN 4007140002792
UBB 240203228715
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 102119E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.