text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko záhlbník 16,5 x 8 mm


Kuželové a odhrotovací záhlubníky DIN 335 tvaru C 90°. Vzhledem k tomu, že drážky pro odvod třísek byly vybroušeny do hloubky, jsou břity absolutně ostré. Jsou ideální pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování. Doporučené otáčky – viz tabulka na str. 82

Položka č. F6334.165.001
Priemer šachty (mm) 8
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 16.5 - 16.5
Značka Ruko
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 8
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 16.5 - 16.5
Značka Ruko

Popis

Kuželové a odhrotovací záhlubníky DIN 335 tvaru C 90°. Vzhledem k tomu, že drážky pro odvod třísek byly vybroušeny do hloubky, jsou břity absolutně ostré. Jsou ideální pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování. Doporučené otáčky – viz tabulka na str. 82

Čísla materiálu

Položka č. F6334.165.001
EAN 4007140002808
UBB 240203229622
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 102119T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.