Vrtáky do trubiek a plechu
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
Vŕtanie
Vrtáky do trubiek a plechu
F6300.101.003
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
Ruko Vrták do trubiek a plechu 3-16-30,5
Pridať do katalógu
Položka č.
F6300.101.003
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
30.5
Min. priemer vrtáka (mm)
16
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
30.5
Min. priemer vrtáka (mm)
16
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Rezný materiál
HSS
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.
Čísla materiálu
Položka č.
F6300.101.003
EAN
4007140000248
UBB
203203031810
UNSPSC
20111603
Číslo materiálu výrobcu
101003