text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Vrták do trubiek a plechu 2-5-20MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Položka č. F6300.101.002
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 20
Min. priemer vrtáka (mm) 5
Verzia z tvrdého kovu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 20
Min. priemer vrtáka (mm) 5
Verzia z tvrdého kovu Áno
Rezný materiál HSS
Značka Ruko
Váha kusu (g) 42
Type Tube & Sheet Drill

Popis

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Čísla materiálu

Položka č. F6300.101.002
EAN 4007140000163
UBB 203203031737
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 101002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.