text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Vrták do trubiek a plechu 1-3-14MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Položka č. F6300.101.001
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 14
Min. priemer vrtáka (mm) 3
Verzia z tvrdého kovu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 14
Min. priemer vrtáka (mm) 3
Verzia z tvrdého kovu Áno
Rezný materiál HSS
Značka Ruko
Váha kusu (g) 22
Type Tube & Sheet Drill

Popis

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Čísla materiálu

Položka č. F6300.101.001
EAN 4007140000088
UBB 203203031653
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 101001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.