text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Valcový vrták N DIN 338 HSS Co 5 2.5 MM


Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Položka č. 5V830891
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 57
Priemer vrtáka (mm) 2.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko
Type Twist Drill Bit

Popis

Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Čísla materiálu

Položka č. 5V830891
EAN 4007140066022
UBB 500512730630
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 229025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.