Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8W763376
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
Ruko Valcový vrták kužeľový DIN 345 N HSS Co 16,5 MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8W763376
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
125
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
223
Priemer vrtáka (mm)
16.5
Systém uchytenia
Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
125
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Kužeľ Morse
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8W763376
EAN
4007140122933
UBB
500512785675
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
204165E