text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Valcový vrták DIN 338 HSS Co 5 8.4 MM


Referência 9X724035
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 8.4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko
HS kód 82075060

Números do artigo

Referência 9X724035
EAN 4007140066633
UBB 500512736595
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 229084
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.