text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Valcový vrták DIN 338 HSS Co 5 11,8 MM


Položka č. 7E360655
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 94
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 142
Priemer vrtáka (mm) 11.8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 94
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 7E360655
EAN 4007140359391
UBB 500512728261
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 229118
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.