text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Válcový vrták set N HSS Co 5 1-13 0,5


25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Položka č. F6787.214.225
Balenie Prípad
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 1 - 13
Celkový počet nástrojov 25
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 1 - 13
Celkový počet nástrojov 25
Rezný materiál Iné
Počet vrtákov na sklo 0
Počet vrtákov na keramiku 0
Počet vrtákov na dlaždice 0
Počet univerzálnych vrtákov 0
Počet vrtákov do betónu 0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ 0
Počet vrtákov do dreva 0
Počet vrtákov na plast 0
Počet vrtákov na farebné kovy 0
Počet vrtákov na oceľ 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Značka Ruko
Type Drill Set

Popis

25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. F6787.214.225
EAN 4007140155641
UBB 500627951956
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 229215RO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.