text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 type FLOWSTEP® HSSE


Položka č. 4Q501890
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 49
Priemer vrtáka (mm) 2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Áno
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 4Q501890
EAN 4007140385789
UBB 500582190855
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 259020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.