Stupňovité vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
8H238090
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
Ruko ULTIMATECUT step drill HSS RUnaTEC with FLOWSTEP® No. 2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8H238090
Priemer šachty (mm)
10
Špirálová drážka
Áno
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
30
Min. priemer vrtáka (mm)
8
Počet stupňov vŕtania
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Špirálová drážka
Áno
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
30
Min. priemer vrtáka (mm)
8
Počet stupňov vŕtania
12
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Značka
Ruko
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H238090
EAN
4007140386731
UBB
500583453930
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
101652P