text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drills DIN 338 type VA HSSE-Co 8


Položka č. 1X309966
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 1X309966
EAN 4007140342997
UBB 500581245254
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 281080E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.