text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Položka č. 5P054208
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 65
Priemer vrtáka (mm) 3.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 5P054208
EAN 4007140021236
UBB 500582517164
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 214033
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.