text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN


Numéro d'article 8E794962
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 39
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Emballé par 1

Spécifications

Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.7
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 39
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E794962
EAN 4007140125965
UBB 500583413769
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 250037T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.