Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2P355792
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
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2P355792
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
13
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
205
Priemer vrtáka (mm)
19.5
Priemer šachty (mm)
13
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Ruko
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P355792
EAN
4007140260161
UBB
500581487633
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
2004195/RUKO