text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Položka č. 2I315403
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 94
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 142
Priemer vrtáka (mm) 11.5
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 94
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 2I315403
EAN 4007140260000
UBB 500581414793
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 2004115/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.