text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN


Položka č. 1G314129
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 4.9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 1G314129
EAN 4007140126054
UBB 500581067799
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 250049T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.