text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN


Numéro d'article 1B782417
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Emballé par 1

Spécifications

Celková dĺžka (mm) 133
Priemer vrtáka (mm) 9.7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko
HS kód 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B782417
EAN 4007140126399
UBB 500573983029
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 250097T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.