Krútiace vŕtačky
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
2C985642
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
Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2C985642
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
5.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer vrtáka (mm)
4.2
Priemer šachty (mm)
5.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
5.5
Min. priemer vrtáka (mm)
4.2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Áno
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2C985642
EAN
4007140109804
UBB
500581336582
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
102615/RUKO