text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 180°


Položka č. 0D957368
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Počet rezných nožov 2
Merná jednotka mm
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 133
Priemer vrtáka (mm) 5.5
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Počet rezných nožov 2
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 10
Min. priemer vrtáka (mm) 5.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Áno
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 0D957368
EAN 4007140109743
UBB 500573651113
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 102609/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.