Stupňovité vrtáky
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
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
F6315.009.011
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
Ruko Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point 9-12 6,0-37,0MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
F6315.009.011
Priemer šachty (mm)
10
Špirálová drážka
Áno
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
37
Min. priemer vrtáka (mm)
6
Počet stupňov vŕtania
12
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Špirálová drážka
Áno
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
37
Min. priemer vrtáka (mm)
6
Počet stupňov vŕtania
12
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Rezný materiál
HSS
Značka
Ruko
Váha kusu (g)
278
Type
Step Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F6315.009.011
EAN
4007140036261
UBB
240203151644
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
101060