Stupňovité vrtáky
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
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
F6315.000.009
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
Ruko Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point 0/9-9 4,0-12,0MM
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
F6315.000.009
Priemer šachty (mm)
6
Špirálová drážka
Áno
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
12
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Počet stupňov vŕtania
9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Špirálová drážka
Áno
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
12
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Počet stupňov vŕtania
9
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F6315.000.009
EAN
4007140001375
UBB
240203142742
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
101050-9