Stupňovité vrtáky
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
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
F6315.000.005
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
Ruko Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point 0/5-5 4,0-12,0MM
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
F6315.000.005
Priemer šachty (mm)
6
Špirálová drážka
Áno
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
12
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Počet stupňov vŕtania
5
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Špirálová drážka
Áno
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
12
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Počet stupňov vŕtania
5
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Rezný materiál
HSS
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F6315.000.005
EAN
8715494342711
UBB
240203142668
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
101050-5