Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9S299709
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9S299709
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9S299709
EAN
4007140095152
UBB
500584005788
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
231030E