text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Položka č. 8Z586722
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 8Z586722
EAN 4007140095213
UBB 500583704662
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 231120E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.