Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7X442158
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7X442158
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7X442158
EAN
4007140095169
UBB
500583327555
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
231040E