Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3F004299
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3F004299
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F004299
EAN
4007140024268
UBB
500581712451
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
231040