text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Položka č. 1O048188
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 1O048188
EAN 4007140024299
UBB 500581135448
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 231080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.