text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3-bodový 40,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Položka č. F6480.400.001
Dizajn Kompletné (s ťahacou skrutkou)
Priemer otvoru (mm) 40
Materiál na spracovanie Iné
Šírka otvoru (mm) 40
Značka Ruko
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Kompletné (s ťahacou skrutkou)
Priemer otvoru (mm) 40
Materiál na spracovanie Iné
Šírka otvoru (mm) 40
Značka Ruko
Váha kusu (g) 420
Type Screw Hole Punch

Popis

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Čísla materiálu

Položka č. F6480.400.001
EAN 4007140009043
UBB 240228004943
UNSPSC 27112845
Číslo materiálu výrobcu 109400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.