text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3-bodový 21,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Položka č. F6480.210.001
Dizajn Kompletné (s ťahacou skrutkou)
Priemer otvoru (mm) 21
Materiál na spracovanie Iné
Šírka otvoru (mm) 21
Značka Ruko
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Kompletné (s ťahacou skrutkou)
Priemer otvoru (mm) 21
Materiál na spracovanie Iné
Šírka otvoru (mm) 21
Značka Ruko
Váha kusu (g) 124
Type Screw Hole Punch

Popis

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Čísla materiálu

Položka č. F6480.210.001
EAN 4007140008664
UBB 240228003952
UNSPSC 27112845
Číslo materiálu výrobcu 109210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.