text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Ruko Milling Drill HSS


Položka č. 1R411462
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 90
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko
HS kód
Type Milling Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1R411462
EAN 4007140002303
UBB 500754763463
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 101201
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.