Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5P949162
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5P949162
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5P949162
EAN
4007140058676
UBB
500582553110
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
232120E/RUKO