Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8J397502
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8J397502
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8J397502
EAN
4007140024459
UBB
500583483978
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
233120/RUKO