text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground


Položka č. 5P790216
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 5P790216
EAN 4007140024404
UBB 500582551478
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 232160/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.