text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground


Položka č. 0N605104
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 20
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 0N605104
EAN 4007140024497
UBB 500573785515
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 233200/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.