Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7K112183
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7K112183
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K112183
EAN
4007140058669
UBB
500583144562
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
232100E