text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 371 HSSE-Co 5 à queue renforcée forme B M 3


Cikkszám 2I275452
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Code Douanier 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 2I275452
EAN 4007140058614
UBB 500581413969
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 232030E/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.