Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8B458946
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8B458946
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8B458946
EAN
4007140058867
UBB
500583361455
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
234100E/RUKO