text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Položka č. 4L531172
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 4L531172
EAN 4007140058836
UBB 500582142351
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 234050E/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.