Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7F547442
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7F547442
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
6
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
6
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
6
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
6
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7F547442
EAN
4007140024527
UBB
500583091599
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
234030/RUKO