text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Cikkszám 6U103338
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 6U103338
EAN 4007140024572
UBB 500582928841
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 234100/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.