text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Položka č. 0Y796101
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 0Y796101
EAN 4007140024367
UBB 500573932539
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 232080/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.