text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Numero articolo 8D106569
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 8D106569
EAN 4007140024350
UBB 500583402382
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  232060/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.